OBO BETTERMANN - OBO6043216 RB 90 610 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 6043216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196050475
Artikelnummer
OBO6043216
Herstellernummer
6043216
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
50 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


