Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6043771 RB 45 620 FS CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR - 6043771

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6043771 RB 45 620 FS CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196052332

Artikelnummer

OBO6043771

Herstellernummer

6043771

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 45° orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FS