OBO BETTERMANN - OBO6045154 MKR 15 150 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196053896
Artikelnummer
OBO6045154
Herstellernummer
6045154
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


