Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045251 MKR 15 250 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045251

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045251 MKR 15 250 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196054015

Artikelnummer

OBO6045251

Herstellernummer

6045251

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

250 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella per impianti navali 15x250x2000, St, FT