Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045850 MKR 15 050 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045850

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045850 MKR 15 050 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195706748

Artikelnummer

OBO6045850

Herstellernummer

6045850

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewicht:

0.49 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6045850 - MKR 15 050 A4 PASSERELLA NAVALE