OBO BETTERMANN - OBO6045852 MKR 15 075 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
2 ST
EAN
4012195706755
Artikelnummer
OBO6045852
Herstellernummer
6045852
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
ja
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
0.64 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


