OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
2 ST
EAN
4012195706786
Artikelnummer
OBO6045858
Herstellernummer
6045858
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
ja
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
1.54 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


