Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047417 RKSM 310 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047417

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047417 RKSM 310 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195390848

Artikelnummer

OBO6047417

Herstellernummer

6047417

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

3300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 35x100x3050, St, FS