OBO BETTERMANN - OBO6047433 RKSM 320 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195390855
Artikelnummer
OBO6047433
Herstellernummer
6047433
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
6800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


