Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047611 RKSM 610 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047611

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047611 RKSM 610 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 38.53 kg CO2 eq.

EAN

4012195390879

Artikelnummer

OBO6047611

Herstellernummer

6047611

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

5800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x100x3050, St, FS