OBO BETTERMANN - OBO6047654 RKSM 630 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 40.32 kg CO2 eq.
EAN
4012195391210
Artikelnummer
OBO6047654
Herstellernummer
6047654
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


