OBO BETTERMANN - OBO6047657 RKSM 630 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6047657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195706199
Artikelnummer
OBO6047657
Herstellernummer
6047657
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Edelstahl
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewicht:
2.59 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


