OBO BETTERMANN - OBO6047689 RKSM 640 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.21 kg CO2 eq.
EAN
4012195391227
Artikelnummer
OBO6047689
Herstellernummer
6047689
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


