Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047692 RKSM 640 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6047692

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047692 RKSM 640 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012195706236

Artikelnummer

OBO6047692

Herstellernummer

6047692

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.9 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewicht:

3.58 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6047692 - RKSM 640 A4 PASSERELLA ASOLATA