Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052096 DRL 100 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052096 DRL 100 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196057979

Artikelnummer

OBO6052096

Herstellernummer

6052096

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 100x3000, St, FS