OBO BETTERMANN - OBO6052103 DRLU 100 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 M
EAN
4012196029716
Artikelnummer
OBO6052103
Herstellernummer
6052103
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


