OBO BETTERMANN - OBO6052210 DRLU 200 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196030071
Artikelnummer
OBO6052210
Herstellernummer
6052210
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


