OBO BETTERMANN - OBO6052304 DRL 300 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196058273
Artikelnummer
OBO6052304
Herstellernummer
6052304
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


