OBO BETTERMANN - OBO6052307 DRLU 300 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196031399
Artikelnummer
OBO6052307
Herstellernummer
6052307
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


