Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052509 DRL 500 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052509

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052509 DRL 500 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196058518

Artikelnummer

OBO6052509

Herstellernummer

6052509

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 500x3000, St, FS