Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052512 DRLU 500 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052512

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052512 DRLU 500 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196031634

Artikelnummer

OBO6052512

Herstellernummer

6052512

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio non forato per passerella portacavi 500x3000, St, FS