OBO BETTERMANN - OBO6052671 DRLU 550 DD COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 550 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
3 M
EAN
4012196336852
Artikelnummer
OBO6052671
Herstellernummer
6052671
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
550 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


