OBO BETTERMANN - OBO6052674 DRLU 600 DD COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
3 M
EAN
4012196336913
Artikelnummer
OBO6052674
Herstellernummer
6052674
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


