OBO BETTERMANN - OBO6052703 DRL 100 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
3 M
EAN
4012196038770
Artikelnummer
OBO6052703
Herstellernummer
6052703
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


