OBO BETTERMANN - OBO6052715 DRL 400 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
3 M
EAN
4012196039012
Artikelnummer
OBO6052715
Herstellernummer
6052715
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


