Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052724 DRL 600 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052724

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052724 DRL 600 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 3 M

EAN

4012196039197

Artikelnummer

OBO6052724

Herstellernummer

6052724

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 600x3000, St, DD