OBO BETTERMANN - OBO6052824 DRLU 100 VA4301 COPERCHIO NON FORATO PER - 6052824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
4012196031931
Artikelnummer
OBO6052824
Herstellernummer
6052824
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


