OBO BETTERMANN - OBO6052841 DRLU 500 VA4301 COPERCHIO NON FORATO PER - 6052841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
4012196032297
Artikelnummer
OBO6052841
Herstellernummer
6052841
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


