Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6053203 MKS 320 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6053203

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6053203 MKS 320 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196059355

Artikelnummer

OBO6053203

Herstellernummer

6053203

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

6800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi MKS forato 35x200x3000, St, FT