OBO BETTERMANN - OBO6055206 MKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6055206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 40.56 kg CO2 eq.
EAN
4012196059713
Artikelnummer
OBO6055206
Herstellernummer
6055206
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


