OBO BETTERMANN - OBO6055303 MKS 630 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6055303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 41.75 kg CO2 eq.
EAN
4012196059775
Artikelnummer
OBO6055303
Herstellernummer
6055303
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


