OBO BETTERMANN - OBO6055559 MKS 615 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6055559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196387915
Artikelnummer
OBO6055559
Herstellernummer
6055559
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
8800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


