Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6055710 MKS 660 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6055710

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6055710 MKS 660 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196388219

Artikelnummer

OBO6055710

Herstellernummer

6055710

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

35800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi MKS forato 60x600x3000, St, FT