OBO BETTERMANN - OBO6056202 SKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6056202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.68 kg CO2 eq.
EAN
4012196060252
Artikelnummer
OBO6056202
Herstellernummer
6056202
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


