OBO BETTERMANN - OBO6057101 MKS 810 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6057101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196060733
Artikelnummer
OBO6057101
Herstellernummer
6057101
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


