Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6057535 MKS 860 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6057535

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6057535 MKS 860 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196061037

Artikelnummer

OBO6057535

Herstellernummer

6057535

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

50800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x600x3000, St, FS