Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6058302 SKS 830 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6058302

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6058302 SKS 830 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012196061211

Artikelnummer

OBO6058302

Herstellernummer

6058302

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

25300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi SKS forato, con fascetta 85x300x3000, St, FS