OBO BETTERMANN - OBO6058728 SKS 850 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6058728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196061693
Artikelnummer
OBO6058728
Herstellernummer
6058728
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
42300 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


