Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059086 MKSM 830 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059086

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059086 MKSM 830 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195830375

Artikelnummer

OBO6059086

Herstellernummer

6059086

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

25300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella asolata Magic 85x300x3050, St, FS