OBO BETTERMANN - OBO6059158 MKSM 115 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195830924
Artikelnummer
OBO6059158
Herstellernummer
6059158
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
16100 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


