OBO BETTERMANN - OBO6059162 MKSM 130 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.08 kg CO2 eq.
EAN
4012195830948
Artikelnummer
OBO6059162
Herstellernummer
6059162
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
32800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


