Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059173 MKSM 110 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059173

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059173 MKSM 110 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195831037

Artikelnummer

OBO6059173

Herstellernummer

6059173

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

10800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella asolata Magic 110x100x3050, St, FT