Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059177 MKSM 120 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059177

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059177 MKSM 120 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195831051

Artikelnummer

OBO6059177

Herstellernummer

6059177

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

21800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella asolata Magic 110x200x3050, St, FT