Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059241 MKSMU 650 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC - 6059241

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059241 MKSMU 650 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195831396

Artikelnummer

OBO6059241

Herstellernummer

6059241

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale non asolato Magic 60x500x3050, St, FS