OBO BETTERMANN - OBO6059386 MKSMU 120 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC - 6059386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195832027
Artikelnummer
OBO6059386
Herstellernummer
6059386
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
21800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


