Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059464 SKSM 640 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059464

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059464 SKSM 640 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195832553

Artikelnummer

OBO6059464

Herstellernummer

6059464

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella asolata Magic 60x400x3050, St, FS