OBO BETTERMANN - OBO6059477 SKSM 620 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195832621
Artikelnummer
OBO6059477
Herstellernummer
6059477
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


