OBO BETTERMANN - OBO6059553 SKSM 820 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
EAN
4012195833109
Artikelnummer
OBO6059553
Herstellernummer
6059553
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
18600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


