OBO BETTERMANN - OBO6060102 MKS 110 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6060102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196061815
Artikelnummer
OBO6060102
Herstellernummer
6060102
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


