OBO BETTERMANN - OBO6060404 MKS 140 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6060404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
4012196061990
Artikelnummer
OBO6060404
Herstellernummer
6060404
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
43800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


